TCN-1/8-PK-3

Racor en T con espiga

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:TCN-1/8-PK-3
Rubix:756111833113
fabricante:11961
EAN:4052568021313
TCN-1/8-PK-3 Barbed T-fitting

Resumen técnico

Materialaluminio (carcasa)
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TCN-1/8-PK-3


Racor en T con espiga TCN-1/8-PK-3 Para tubos plásticos PAN, PUN, PP, PU, PR, con anillo de estanqueidad, giratorio. Tamaño nominal=2 mm, Tipo de sello en el perno roscado=Anillo de estanqueidad, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 10 bar, Medio de servicio=Aire comprimido de acuerdo con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de servicio y piloto=Posible funcionamiento lubricado (posteriormente requerido para el funcionamiento continuado)

Información técnica


Atributos
Peso neto9,2 g
Materialaluminio (carcasa)
Conexión 1g 1/8
Conexión 23
7,49 € Sin IVA
/ unidad
9,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días