Referencias
Beta Tools:1101 600
Rubix:798170079000
fabricante:011010060
EAN:8014230357454


Resumen técnico
| Capacidad de corte | 9 mm |
|---|---|
| Longitud | 600 mm |
| Material | cuchillas fosfatadas |
Documentos
Detalles de producto : 1101 600-CORTAPERNOS EMPUÑADURA DE GOMA
Cortapernos con empuñadura de goma
1101 600-CORTADOR DE PERNOS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 625x200x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2555 g |
| Capacidad de corte | 9 mm |
| Longitud | 600 mm |
| Material | cuchillas fosfatadas |
| Peso | 2555 g |
| Mango | mangos con empuñadura de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días