4559-36

Cortapernos con mangos de agarre cómodo y acabado fosfatado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:4559-36
Rubix:798210500000
EAN:7314150024544
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de corte15 mm
Longitud900 mm
Materialacero aleado de alto rendimiento
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 4559-36


Material: acero de aleación de alta calidad. Cortapernos con una capacidad de corte de hasta 15 mm en acero corrugado para hormigón armado o 9 mm en acero muelle. Pulidos, tratados contra la corrosión. Las mordazas de los tamaños entre 18 y 36 son fáciles de ajustar mediante un sistema patentado. Forjado en acero de precisión de alta calidad sin partes salientes que puedan causar daños o deformaciones. Potente fuerza de corte, incluso en la fase inicial. Mangos cómodos. Fácil de manejar en espacios reducidos.

Cualidades

Dimensiones entre 18 y 36 con mordazas fácilmente ajustables mediante un simple sistema patentado|Forjado en acero de precisión de alta calidad|Alta potencia de corte incluso al inicio del corte|Empuñaduras cómodas|Buena accesibilidad en espacios reducidos

Información técnica


Atributos
Peso neto6660 g
Capacidad de corte15 mm
Longitud900 mm
Materialacero aleado de alto rendimiento
Peso5980 g
Mangoempuñaduras comfort-grip
183,26 Sin IVA
/ unidad
221,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días