Referencias
Knipex:71 02 200
Rubix:798217333000
EAN:4003773047056





Resumen técnico
| Capacidad de corte | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Material | acero cromo-vanadio de alto rendimiento |
Detalles de producto : 71 02 200 BOLT CUTTER 200MM
Cortapernos compacto CoBolt®
Características: de acero de alto rendimiento de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido, cabeza atramentada. Filos de corte de precisión bonificados por inducción (64 HRC). Con mayor capacidad de corte ejerciendo menor esfuerzo gracias a la estructura de palanca. 60% de ahorro de fuerza gracias a la transferencia óptima frente a unos cortaalambres de fuerza de la misma longitud. Con superficies de agarre bajo la articulación para agarrar y tirar de los alambres a partir de Ø 1,0 mm.
Aplicación: tanto para cuerda de piano como para alambre macizo blando o duro, pernos, clavos, remaches, tornillos.
Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Características: de acero de alto rendimiento de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido, cabeza atramentada. Filos de corte de precisión bonificados por inducción (64 HRC). Con mayor capacidad de corte ejerciendo menor esfuerzo gracias a la estructura de palanca. 60% de ahorro de fuerza gracias a la transferencia óptima frente a unos cortaalambres de fuerza de la misma longitud. Con superficies de agarre bajo la articulación para agarrar y tirar de los alambres a partir de Ø 1,0 mm.
Aplicación: tanto para cuerda de piano como para alambre macizo blando o duro, pernos, clavos, remaches, tornillos.
Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Rendimiento de corte mejorado. Corte fácil de grandes secciones mediante filos de corte micro-estructurados. Con superficie de agarre debajo de la articulación para agarrar y trefilar alambres a partir de Ø 1,0 mm. Con fundas esbeltas en dos componentes, sin reborde para mejor manejo y transporte más fácil. Con gran superficie de contacto en los mangos para una mejor distribución de la presión y un trabajo más confortable. Con filos de corte de precisión para alambre blando, duro y cuerda de piano. Para cortar componentes como bulones, clavos, remaches etc. hasta 5,2 mm de diámetro. Rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo gracias al diseño de articulación muy efectivo. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Forjado. Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x65x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 365 g |
| Capacidad de corte | 6 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Material | acero cromo-vanadio de alto rendimiento |
| Mango | empuñaduras multicomponente delgadas (con recubrimiento plástico) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,06 € Sin IVA
/ unidad
70,25 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h