Referencias
Gedore:8178 780
Rubix:798637774000
fabricante:2675153
EAN:4010886933770


Resumen técnico
| Capacidad de corte | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 780 mm |
| Material | acero cromo-vanadio |
Detalles de producto : CORTAPERNOS 780 MM 8178 780
• de conformidad con la norma DIN ISO 5743
• ajustable con pernos de ajuste excéntricos
• hojas extraíbles
• hojas de acero al cromo-vanadio
• capacidad máxima de corte 48 HRC
• ajustable con pernos de ajuste excéntricos
• hojas extraíbles
• hojas de acero al cromo-vanadio
• capacidad máxima de corte 48 HRC
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4700 g |
|---|---|
| Capacidad de corte | 8 mm |
| Longitud | 780 mm |
| Material | acero cromo-vanadio |
| Peso | 4700 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,34 € Sin IVA
/ unidad
181,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días