Referencias
Festo:DADB-S1-40-S426-475
Rubix:799269061000
fabricante:553477
EAN:4052568197209

Resumen técnico
| Diámetro | 40 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 426 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-S1-40-S426-475
Bellows kit DADB-S1-40-S426-475 For standard cylinders to ISO 6432 Outside diameter=46 mm, Size=40, Stroke range=426 - 475 mm, Piston rod extension=131 mm, Design=Round
kit de fuelle DADB-S1-40-S426-475 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=46 mm, Tamaño=40, Rango de carrera=426 - 475 mm, Extensión del vástago del pistón=131 mm, Forma=redondo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 217,13 g |
|---|---|
| Diámetro | 40 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 426 mm |
| Longitud máxima | 475 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,45 € Sin IVA
/ unidad
246,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días