V6-13 16 20 95 42CR 438211

Convolución múltiple Fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:438211
Rubix:783100041038
fabricante:438211
brand logo

Resumen técnico

Diámetro40 mm
Materialcr
Longitud mínima50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : V6-13 16 20 95 42CR 438211


Los fuelles son elementos de protección compuestos por una sección móvil y dos piezas de conexión para su fijación. Protegen contra la suciedad, las salpicaduras de agua, el polvo o los efectos de la intemperie las barras y piezas de máquinas que se mueven axialmente. Según su de-signo, pueden acomodar movimientos perpendiculares al eje o una combinación de movimientos.

Aplicaciones

El sellado funcional de las rótulas, la conexión de dos extremos de tubo, las varillas de empuje

Información técnica


Atributos
Diámetro40 mm
Materialcr
Longitud mínima50 mm
Longitud máxima150 mm
32,79 € Sin IVA
/ unidad
39,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días