Referencias
Festo:EADB-V2-50-S201-300
Rubix:799265855000
fabricante:2828841
EAN:4052568266943

Resumen técnico
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Material | aleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 201 mm |
Documentos
Detalles de producto : EADB-V2-50-S201-300
Kit de fuelle EADB-V2-50-S201-300 Diámetro exterior=93 mm, Tamaño=50, Rango de carrera=201 - 300 mm, Extensión de la varilla del pistón=82 mm, Forma=redondo
Bellows kit EADB-V2-50-S201-300 Outer diameter=93 mm, Size=50, Stroke range=201 - 300 mm, Piston rod extension=82 mm, Design=round
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 50 mm |
|---|---|
| Material | aleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 201 mm |
| Longitud máxima | 300 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,99 € Sin IVA
/ unidad
312,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días