DADB-S1-25-S101-150

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-25-S101-150
Rubix:799269084000
fabricante:553425
EAN:4052568196981
DADB-S1-25-S101-150 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro25 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima101 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-25-S101-150


Kit de fuelle DADB-S1-25-S101-150 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=29 mm, Tamaño=25, Rango de carrera=101 - 150 mm, Extensión de la varilla del pistón=47 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-25-S101-150 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=29 mm, size=25, stroke range=101 - 150 mm, piston rod extension=47 mm, design=round

Información técnica


Atributos
Peso neto41,5 g
Diámetro25 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima101 mm
Longitud máxima150 mm
102,70 € Sin IVA
/ unidad
124,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días