EADB-V2-50-S401-500

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EADB-V2-50-S401-500
Rubix:799265853000
fabricante:2828843
EAN:4052568266967
brand logo

Resumen técnico

Diámetro50 mm
Materialaleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima401 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EADB-V2-50-S401-500


Kit de fuelle EADB-V2-50-S401-500 Diámetro exterior=93 mm, Tamaño=50, Rango de carrera=401 - 500 mm, Extensión del vástago del pistón=119 mm, Forma=redondo
Bellows kit EADB-V2-50-S401-500 Outer diameter=93 mm, Size=50, Stroke range=401 - 500 mm, Piston rod extension=119 mm, Shape=round

Información técnica


Atributos
Diámetro50 mm
Materialaleación de aluminio forjada, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima401 mm
Longitud máxima500 mm
330,04 € Sin IVA
/ unidad
399,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días