Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:29778
Rubix:798151616000
fabricante:29778

Documentos
Detalles de producto : V6-00612=312 50CR 29778
Los fuelles son elementos de protección que comprenden una sección móvil y dos piezas de conexión para su fijación. Protegen varillas que se desplazan axialmente y partes de máquinas contra la suciedad, salpicaduras de agua, polvo o los efectos atmosféricos. Dependiendo de su diseño, pueden admitir movimientos perpendiculares al eje o una combinación de movimientos (p. ej., palancas de cambios). Los fuelles pueden seguir movimientos axiales dentro de sus límites Lmin (longitud comprimida) y Lmax (longitud extendida). Cargas especiales (movimientos no axiales, cargas de presión, etc.) afectan el recorrido de trabajo máximo y la flexibilidad.
Cualidades
• Dependiendo de la aplicación, los fuelles y las zonas de conexión pueden presentar formas y dimensiones geométricas muy diferentes. Más de 500 geometrías de fuelles diferentes están disponibles para el usuario de forma rápida y rentable
Aplicaciones
Existen muchos casos de aplicación para los fuelles; por ejemplo, el sellado funcional de rótulas, la unión de dos extremos de tubo, varillas de empuje (p. ej., en aplicaciones hidráulicas y neumáticas), rodamientos de ejes.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 145 mm |
|---|---|
| Material | 50 cr 879 |
| Longitud mínima | 55 mm |
| Longitud máxima | 260 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,78 € Sin IVA
/ unidad
475,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
