Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:438548
Rubix:798119556000
fabricante:438548

Documentos
Detalles de producto : V6-00603 438548
Los fuelles son elementos de protección que constan de una sección móvil y dos piezas de conexión para su sujeción. Protegen vástagos que se desplazan axialmente y partes de máquinas contra la suciedad, el pulverizado de agua, el polvo o los efectos de la intemperie. Según su diseño, pueden acomodar movimientos perpendiculares al eje o una combinación de movimientos.
Aplicaciones
El sellado funcional de rótulas, la conexión de dos extremos de tubo, varillas de empuje
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 31 mm |
|---|---|
| Material | óxido metálico |
| Longitud mínima | 22 mm |
| Longitud máxima | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,35 € Sin IVA
/ unidad
94,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
