DADB-S1-16-S10-50

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-16-S10-50
Rubix:799269092000
fabricante:553399
EAN:4052568095826
DADB-S1-16-S10-50 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro16 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-16-S10-50


Kit de fuelle DADB-S1-16-S10-50 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=22 mm, Tamaño=16, Rango de carrera=10 - 50 mm, Extensión de la varilla del pistón=23 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-S1-16-S10-50 for standard cylinders according to ISO 6432. Outer diameter=22 mm, Size=16, Stroke range=10 - 50 mm, Piston rod extension=23 mm, Shape=round

Información técnica


Atributos
Peso neto26,47 g
Diámetro16 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado
Longitud mínima10 mm
Longitud máxima50 mm
69,76 € Sin IVA
/ unidad
84,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días