V6-0589 53CR 15267

Polainas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:15267
Rubix:798003515000
fabricante:15267
brand logo

Resumen técnico

Diámetro65 mm
Materialcr
Longitud mínima80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : V6-0589 53CR 15267


Los fuelles son elementos de protección compuestos por una sección móvil y dos piezas de conexión para su fijación. Protegen contra la suciedad, las salpicaduras de agua, el polvo o los efectos de la intemperie las barras y piezas de máquinas que se mueven axialmente. Según su de-signo, pueden acomodar movimientos perpendiculares al eje o una combinación de movimientos.

Aplicaciones

El sellado funcional de las rótulas, la conexión de dos extremos de tubo, las varillas de empuje

Información técnica


Atributos
Diámetro65 mm
Materialcr
Longitud mínima80 mm
Longitud máxima520 mm
344,73 € Sin IVA
/ unidad
417,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días