Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421010
Rubix:798129164000
fabricante:40421010

Documentos
Detalles de producto : H (10-2)10 25 7 40421010
La junta tipo sombrero H con muelle es una junta labial cargada por muelle con brida de sujeción para fijación en el espacio de montaje. La junta de vástago de simple efecto es adecuada para aplicaciones secundarias y para repuestos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,77 € Sin IVA
/ unidad
61,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
