Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422328
Rubix:798390693000
fabricante:40422328


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 55 65 7,3 V142 95AU 40422328
La junta de labio T 20 es una junta de vástago de efecto simple con perfil asimétrico, labio interior rebajado y ajuste hermético en el diámetro exterior. Es apta para espacios de instalación normalizados conforme a la norma ISO 5597 y resulta muy adecuada como junta secundaria dentro de un sistema de estanquidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,97 € Sin IVA
/ unidad
30,21 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días