T20 18 28 7,3 40422223

Anillos de ranura

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40422223
Rubix:781101002038
fabricante:40422223
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior28 mm
Altura7.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : T20 18 28 7,3 40422223


El anillo de ranura T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retranqueado y asiento de retención en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es muy adecuado como junta secundaria dentro de un sistema de sellado.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior18 mm
Diámetro exterior28 mm
Altura7.3 mm
Material95 au v142
Ejecuciónt20
14,63 € Sin IVA
/ unidad
17,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días