Referencias
Dichtomatik:67192725
Rubix:798616479000
fabricante:S 20 x 32 x 22,5 DS E 01 3/2 NN 90


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Detalles de producto : SDS 01 90 NBR 20X32X22,5 MM. 67192725
Juego de manguito superior 035x047x 22.5 SDS013/2 NN 90
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Altura | 22.5 mm |
| Material | nn |
| Ejecución | juego de manguitos de techo (ds e 01 3/2 nn), adecuado para carga de presión unidireccional |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,30 € Sin IVA
/ unidad
35,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días