Referencias
Dichtomatik:SNI39 40,00 55,00 11,00 PU9534
Rubix:799072588000
fabricante:67068121

Detalles de producto : SNI39 40,0 55,0 11,0 PU9534
El anillo ranurado SNI39 es un sello de vástago de simple efecto con una construcción asimétrica. Un segundo labio de sellado refuerza la función de sellado del anillo ranurado SNI39. Gracias a la sinergia entre geometría y material, estos perfiles son excelentes para cargas extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo de ranura asimétrico con labio de sellado principal interior (ni 39), segundo labio de sellado (zl), adecuado para carga de presión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,20 € Sin IVA
/ unidad
6,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
