Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421293
Rubix:798388090000
fabricante:40421293



Detalles de producto : T OF 45 20 10 88NBR 40421293
T OF 45 20 10 88NBR 40421293
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8,5 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,26 € Sin IVA
/ unidad
59,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
