Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:97031
Rubix:781200218038
fabricante:TFMA 100,00 87,80 7,30 177023


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 87.8 mm |
| Altura | 7.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMA 100 87,8 7,3 (97031)
El sello compacto TFMA es un sello compacto de dos piezas compuesto por un anillo perfilado y un O-Ring como elemento de pretensión. El sello de pistón de doble efecto es especialmente adecuado para el rango de baja presión.
Sello compacto TFMA PTFE 177023
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17,981 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 87.8 mm |
| Altura | 7.3 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,61 € Sin IVA
/ unidad
332,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días