Referencias
Dichtomatik:67192737
Rubix:799074096000
fabricante:67192737


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 22 mm |
| Altura | 6.35 mm |
Detalles de producto : KK03 5P 32,0 22,0 16,4 NB8055
Simétrico, de doble efecto, de cinco piezas, con anillos de apoyo, casquillos angulares, asiento de fijación en el diámetro interior
Cualidades
Alta resistencia al desgaste, alta protección contra el giro en el espacio de montaje, alta protección contra la extrusión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Diámetro interior | 22 mm |
| Altura | 6.35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,98 € Sin IVA
/ unidad
13,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días