Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421669
Rubix:781200512038
fabricante:40421669

Detalles de producto : NA300 50 30 12 94AU 40421669
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
NA300 50 30 12 94AU 40421669
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14,421 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | au |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,11 € Sin IVA
/ unidad
50,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
