Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:451147
Rubix:798000208000
fabricante:451147


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Altura | 9.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : NADUOP 80 16 9,5 72NBR(451147)
Pistón completo NADUOP 80x16x9,5 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 192,001 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Altura | 9.5 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,16 € Sin IVA
/ unidad
80,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días