Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:416504
Rubix:798388885000
fabricante:416504


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 79 mm |
| Altura | 7.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : SK300 100 79 7,8 928 98AU 416504
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27,561 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 79 mm |
| Altura | 7.8 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,33 € Sin IVA
/ unidad
103,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días