Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251782
Rubix:781200131038
fabricante:24251782


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 54 mm |
| Altura | 20.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 54 70 20,5 (24251782)
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40,8 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Diámetro interior | 54 mm |
| Altura | 20.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,58 € Sin IVA
/ unidad
91,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días