Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24274575
Rubix:798390805000
fabricante:24274575


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 109.9 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Detalles de producto : OMK-E 125 109,9 5,9 B602 PTFE 24274575
OMK-E 125 109,9 5,9 B602 PTFE 24274575
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Diámetro interior | 109.9 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
318,91 € Sin IVA
/ unidad
385,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días