Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:429088
Rubix:798004107000
fabricante:429088


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 88.1 mm |
| Altura | 2.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : KDN 100 (429088)
Junta compacta KDN 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,561 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 88.1 mm |
| Altura | 2.1 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,31 € Sin IVA
/ unidad
58,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días