Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24289999
Rubix:798390878000
fabricante:24289999


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 49 mm |
| Altura | 20.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 65 49 20,5 B281 80NBR 24289999
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36,7 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Diámetro interior | 49 mm |
| Altura | 20.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,47 € Sin IVA
/ unidad
87,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días