Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24108468
Rubix:798390357000
fabricante:EK 450 X 410 X 40 X 20 BI-NBR B4B210


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 450 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 410 mm |
| Altura | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : EK 450 410 40 B4B210 BI-NBR 24108468
El juego de mangas de techo consta de un anillo de presión, una o dos mangas y un anillo de apoyo. El juego de sellado es adecuado para alojamientos de instalación robustos, principalmente para el suministro de repuestos en instalaciones antiguas. El juego de mangas de techo también ha demostrado su valía en condiciones extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1310 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 450 mm |
| Diámetro interior | 410 mm |
| Altura | 40 mm |
| Material | bi-nbr b4b210 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1351,55 € Sin IVA
/ unidad
1635,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días