Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:150760
Rubix:781200340038
fabricante:SK520 220,00 200,00 19,50 878


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 220 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Altura | 19.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 520 220 200 19,5 150760
Sello compacto Simko 520 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170,58 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 220 mm |
| Diámetro interior | 200 mm |
| Altura | 19.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
782,02 € Sin IVA
/ unidad
946,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días