Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:416519
Rubix:781200292038
fabricante:416519


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 150 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 129 mm |
| Altura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 300 150 129 10 (416519)
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54,761 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Diámetro interior | 129 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
158,82 € Sin IVA
/ unidad
192,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días