Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:463773
Rubix:798389813000
fabricante:463773


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Altura | 4.3 mm |
Documentos
Detalles de producto : NAP210 100 90 4,3 99079 80NBR 463773
Junta labial NAP 210 80 NBR 99079
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Altura | 4.3 mm |
| Material | 80 nbr 99079 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,22 € Sin IVA
/ unidad
43,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días