Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24135192
Rubix:798390444000
fabricante:OMK-S 2P 550,00 515,00 17,00 GM201


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 550 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 515 mm |
| Altura | 17 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-S 550 515 17 GM201 PTFE 24135192
Sello compacto OmegaT PTFE Glass/NBR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 752 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 550 mm |
| Diámetro interior | 515 mm |
| Altura | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3118,52 € Sin IVA
/ unidad
3773,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días