Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24380527
Rubix:798391036000
fabricante:L43 75,00 55,00 22,40 B281


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Altura | 22.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 75 55 22,4 B281 80NBR 24380527
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Altura | 22.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,65 € Sin IVA
/ unidad
97,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días