Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24263958
Rubix:798390776000
fabricante:24263958


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 229.5 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Detalles de producto : OMK-E 250 229,5 7,7 B602 PTFE 24263958
OMK-E 250 229,5 7,7 B602 PTFE 24263958
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Diámetro interior | 229.5 mm |
| Altura | 7.7 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
653,87 € Sin IVA
/ unidad
791,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días