Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24249194
Rubix:781200169038
fabricante:24249194


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 29.3 mm |
| Altura | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-E 29,3 40 4 NBR (24249194)
El OMEGAT OMK-E es un juego de juntas de dos piezas para el sellado de pistones, compuesto por un anillo perfilado de PTFE y un O-ring como elemento de precarga. Puede emplearse en pistones sometidos a presión por ambos lados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,4 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Diámetro interior | 29.3 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,42 € Sin IVA
/ unidad
227,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días