Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:21784
Rubix:781200136038
fabricante:21784


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Altura | 15 mm |
Detalles de producto : NA300 105 125 15 94AU 40421685
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
NA300 105 125 15 94AU 40421685
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51,941 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Diámetro interior | 105 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | au |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,09 € Sin IVA
/ unidad
135,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días