Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24178462
Rubix:798390485000
fabricante:24178462


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 27.5 mm |
| Altura | 3 mm |
Detalles de producto : OMK-MR 35 27,5 3 B602 PTFE 24178462
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 35 27,5 3 B602 PTFE 24178462
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,2 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Diámetro interior | 27.5 mm |
| Altura | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,42 € Sin IVA
/ unidad
220,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días