Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49042431
Rubix:799072425000
fabricante:49042431


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 88 mm |
| Altura | 3.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : AIRZET PK 100,0 88,0 3,9 230553
JUNTA AIRZET PK 80 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 88 mm |
| Altura | 3.9 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,54 € Sin IVA
/ unidad
97,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días