Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:10707
Rubix:798388021000
fabricante:10707


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 106 mm |
| Altura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : SK320 120 106 16 80NBR 10707
Junta compacta Simko 320 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 77,101 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Diámetro interior | 106 mm |
| Altura | 16 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,96 € Sin IVA
/ unidad
202,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días