Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24136342
Rubix:798390445000
fabricante:OMK-S 2P 310,00 280,00 14,50 GM201


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 310 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 280 mm |
| Altura | 14.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-S 310 280 14,5 GM201 PTFE 24136342
Sello compacto OmegaT PTFE Glass/NBR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 320 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Diámetro interior | 280 mm |
| Altura | 14.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1037,50 € Sin IVA
/ unidad
1255,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días