Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24108643
Rubix:781201100038
fabricante:24108643

Documentos
Detalles de producto : OMK-MR 34 45 5,5 (24108643
Junta compacta OMK-MR
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,5 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Diámetro interior | 34 mm |
| Altura | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,50 € Sin IVA
/ unidad
230,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
