Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:416491
Rubix:781200064038
fabricante:SK300 63,00 47,50 6,00 928


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 47.5 mm |
| Altura | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 300 63 47,5 6 416491
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9,091 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Diámetro interior | 47.5 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,67 € Sin IVA
/ unidad
56,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días