Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:149494
Rubix:781200358038
fabricante:SK520 250,00 230,00 25,00 878


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 230 mm |
| Altura | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 520 250 230 25 (149494
Sello compacto Simko 520 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 248,481 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Diámetro interior | 230 mm |
| Altura | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
930,92 € Sin IVA
/ unidad
1126,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días