Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421687
Rubix:781200137038
fabricante:40421687


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 140 mm |
| Altura | 15 mm |
Detalles de producto : NA300 140 160 15 94AU 40421687
Asymmetric, sharp, sheared sealing edge; shortened outer lip
NA300 140 160 15 94AU 40421687
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70,211 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Diámetro interior | 140 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | au |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,05 € Sin IVA
/ unidad
216,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días