Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24245888
Rubix:798390711000
fabricante:24245888


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Altura | 12.2 mm |
Detalles de producto : T18 115 95 12,2 V142 95AU 24245863
T18 115 95 12,2 V142 95AU 24245863
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 43,21 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Diámetro interior | 95 mm |
| Altura | 12.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,84 € Sin IVA
/ unidad
119,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días