Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24266531
Rubix:798237987000
fabricante:EK 200,00 170,00 32,50 B4B246


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Altura | 32.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : EK 200 170 32,5 24266531
El juego de manguitos de techo consta de un anillo de presión, una o dos mangas y un anillo de soporte. El juego de sellado es adecuado para espacios de instalación robustos, principalmente para el suministro de repuestos en instalaciones antiguas. El juego de manguitos de techo también ha demostrado su valía en condiciones extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 352 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Altura | 32.5 mm |
| Material | bi-nbr b4b246 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
371,03 € Sin IVA
/ unidad
448,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días