Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421281
Rubix:798388081000
fabricante:40421281

Detalles de producto : T OF 38,1 0 9,4 88NBR 40421281
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7,5 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38.1 mm |
| Altura | 9.4 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,71 € Sin IVA
/ unidad
57,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
