Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:529742
Rubix:040030164038
fabricante:L43 40,00 30,00 16,40 B281


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Altura | 16.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 40 30 16,4 (529742
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Altura | 16.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,78 € Sin IVA
/ unidad
75,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días